{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | GBM 10 RE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 600 W | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 2 600 min-1 | |
Poraistukkakiinnitys | 1/2 tuumaa − 20 UNF | |
Poraistukan kiristysalue | 1 mm - 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde | 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde | 25 mm | |
soveltuu materiaalille | Teräs | |
Paino | 1,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,8 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Valmistajan numero | 0601473600 |