• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kasvojen suojakilpi, Tyyppi: SHIELD

Tuote nro.: ZP0874 SHIELD

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri kirkas
Valmistajamerkintä Muovikilpi
Leveys 230 mm
Korkeus 330 mm
Materiaali PET
Tuotetyyppi Visiiri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi ZP0874 SHIELD
EAN / GTIN 2050002040427
Valmistajan numero 6100266878
Valmistaja/vastuuhenkilö Eirenschmalz GmbH, Altenstadter Straße 4, 86987 SCHWABSOIEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Heijastamaton suojakilpi, joka suojaa kasvot lähes täydellisesti pisaroilta ja roiskeilta.
  • Käytetty PET-kalvo mahdollistaa vääristymättömän näkymän eikä siten aiheuta huimausta.
  • Pyöristetyt kulmat mahdollistavat pään vapaan liikkumisen.
  • Visiiri kiinnitetään napsauttamalla, ja sen irrottaminen on sen vuoksi helppoa esimerkiksi pesua tai vaihtamista varten.
  • Visiirin etäisyys kasvoista mahdollistaa lisäksi myös hengityssuojaimien ja silmälasien käytön.
  • Reikäkuminauha mahdollistaa koon helpon säätämisen ja käytön kaikissa pään leveyksissä ja muodoissa.
  • Vaahtokuminauha mahdollistaa miellyttävältä tuntuvan käytön.