• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Ecran facial, Type: SHIELD

Réf.: ZP0874 SHIELD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
673 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kunststoffschild
Couleur transparent
Type de produit visière
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque oculaire interchangeable; protection contre les UV standard
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article ZP0874 SHIELD
EAN / GTIN 2050002040427
Réf. fabricant 6100266878
Fabricant/personne responsable Eirenschmalz GmbH, Altenstadter Straße 4, 86987 SCHWABSOIEN, Deutschland

Description

Exécution:

Ecran de protection non réfléchissant offrant une protection quasi complète du visage contre les gouttelettes et les projections.
  • Le film PET utilisé garantit une visibilité sans distorsion et ne produit donc pas d'impressions de vertige.
  • Les coins arrondis permettent un mouvement libre de la tête.
  • L'enclipsage aisé de la visière permet de la retirer aisément et, le cas échéant, de la nettoyer ou de la remplacer.
  • La distance entre la visière et le visage permet également de porter un masque de protection respiratoire et des lunettes.
  • La bande élastique perforée permet de régler aisément la largeur de la tête et ainsi une utilisation pour toutes les largeurs et formes de tête.
  • La bande en mousse assure un confort agréable.