Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 250 kg 1300X400 mm

Tuote nro.: 990582 1300X400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 250
  • Hyllytason paksuus: 40
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 250 kg
Hyllytason paksuus 40 mm
Materiaali Sinkityt
Leveys 1 300 mm
Syvyys 400 mm
Paksuus 40 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Hyllyn rakenne kiinteästi asennettu hyllytaso; suora hyllytaso; uritettu hyllytaso
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990582 1300X400
EAN / GTIN 4004514218186
Valmistajan numero 17640-B

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

sisältää 4 hyllyn kannatinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin