• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akunlatauskaappi PRO CHARGE PRO1200

Tuote nro.: 981116 PRO1200
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Korkeudensäätö portaittain: 32
  • Tulenkestävyys: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 32 mm
Tulenkestävyys 90 min
Korkeus 2 224 mm
Leveys 1 193 mm
Syvyys 615 mm
Hyötykorkeus 1 647 mm
Hyötyleveys 1 050 mm
Hyötysyvyys 522 mm
Nimellisjännite 230 V
Lokeroalustojen määrä 5
Pohjakeräysaltaiden lkm 1
Pohjakeräysaltaan tilavuus 2,6 l
Paino 512 kg
Enimmäiskantavuus 600 kg
Haarukka-aukon sisäkorkeus 90 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 1 120 mm
Tuotetyyppi Turvakaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981116 PRO1200
EAN / GTIN 4054923265677

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, jatkuva itsesuljenta öljyvaimennetulla ovensulkimella, 2-pistelukitus.
  • Lukittavissa profiilisylinterillä (lukitusjärjestelmään soveltuva), sulkemistilan näyttö (punainen/vihreä). Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.
  • Integroitu kuljetusjalusta yrityksen sisällä tehtävään kuljetukseen.
  • Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.
  • 90 minuutin paljosuojaus ulkoa sisälle (tyyppi 90 / tyyppitarkastettu standardin EN 14470-1 mukaisesti) ja yli 90 minuuttia kestävä palonkestävyys palorasituksessa sisältä ulos.
  • Turvapistoke helppoon erottamiseen sähköverkosta.

Akkujen latauskaappi litiumioniparistojen turvalliseen lataamiseen ja säilytykseen. Avaa kaksi kaapin ovea samanaikaisesti yhdellä kädellä. Tekninen ilmanpoisto estää lämmön kerääntymisen akun latauksen aikana. Paineenrajoitusaukko päädyssä. Asennettu 3-portainen varoitus-/palontukahdutusjärjestelmä sekä savuilmaisin, lämpötila-anturi, optinen ja akustinen hälytys ja palontukahdutusyksikkö, laukeaa tulipalon sattuessa automaattisesti; pistoke sähköverkkoon liittämistä varten. Pistorasialista metallirungolla ja 8 sukopistorasiaa jokaiselle tasolle on asennettu kokonaan käyttövalmiiksi kaapin sisälle.

Standardi:

DIN EN 14470-1 ja DIN EN 1363-1

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa on 5 reikälevyhyllyä sekä pistorasialistat, 1 pohja-allas jauhemaalattua teräslevyä.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet katkeronsiniset RAL 5010 jauhemaalattu.

Ohje:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain)
huollettava akkujen säilytys- ja latauskaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava niiden toimivuus. Suosittelemme asentamaan turvakaapit maan tasalle, jotta niiden evakuointi on helppoa.