ESD-kääntötuoli, keinonahka, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: ESD

Tuote nro.: 972673 ESD
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja Work-Tec Ergo
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 590 mm - 860 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue 60 mm
Istuimen kallistussäädettävä kyllä
Istuimen kallistuksen säätö asteina 6 astetta
Istuimen syvyyden säätöalue 60 mm
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Pyörivä ESD-työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972673 ESD
EAN / GTIN 4016849944005
Valmistajan numero 9031C-2571-3218
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-tekonahkaverhoilu. Mukava ja hengittävä, kestävä. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat.
Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

Sähköä johtava DIN 61340-5-1 mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Work-Tec Ergo" Näytä kaikki