{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| RAL-värisävy | RAL 7035 | |
| Kuvattu osa | Runko | |
| Pinnoite | jauheella päällystetty | |
| Teräsrakenne | kyllä | |
| Värisävy, harmaa | Vaaleanharmaa | |
| Kuvattu osa, Vaaleanharmaa | Arbeitsplatte | |
| Sarja | Workstation | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | kyllä | |
| Materiaali | Teräs | |
| Väri | harmaa | |
| Kokonaiskorkeus min. | 750 mm | |
| Kokonaiskorkeus maks. | 1 000 mm | |
| Portaaton korkeuden säätö | ei | |
| Korkeuden säätöväli | 25 mm | |
| Korkeussäädön tyyppi | mekaaninen | |
| Levyn leveys | 1 000 mm | |
| Levyn syvyys | 700 mm | |
| Levyn paksuus | 40 mm | |
| Reunalista | kyllä | |
| Reunalistan rakenne | 4-puolinen | |
| Levyn pinnoite | hPL-laminaatti | |
| Pinnoitteen paksuus | 0,8 mm | |
| Antistaattinen pinnoite | kyllä | |
| Tuotetyyppi | työpöytä | |
| Korkeuden säätö | kyllä | |
| Kokonaisleveys | 1 000 mm | |
| Kokonaissyvyys | 800 mm | |
| Kantokyky jakautuneena pinnalle | 250 kg | |
| Korkeuden tasaus maks. | 25 mm | |
| Paino | 60 kg | |
| Jalkaosa | kyllä | |
| Työtaso/peitelevy käytettävissä | kyllä | |
| Siirrettävä | ei |
| Tuotekoodi | 972010 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167004 | |
| Valmistajan numero | 972010 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |