{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Ulosvetoseinän kantavuus | 600 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 2 400 kg | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 717 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 36E | |
Syvyys E | 36E | |
Pystyvetolaatikoiden määrä | 155 mm | |
Ulosvetoseinän hyötykorkeus | 1 750 mm | |
Ulosvetoseinän hyötyleveys | 308 mm | |
Ulosvetoseinän hyötysyvyys | 628 mm | |
Ulosvetoseinien määrä | 4 | |
Työkalutelineiden nro 970130 lukumäärä | 24 | |
Työkalupitimien lukumäärä | 408 | |
Akseliväli A | 69 mm | |
työkaluvarsille | VDI 30 | |
ulosvetoseinän malli | lattiaohjaus | |
Paino | 310 kg | |
Tuotetyyppi | CNC-pystykaappi raskaille kuormille |
Tuotekoodi | 971650 VDI30 |