Hyllyt järjestelmäkuljetusvaunuun 627 mm

Tuote nro.: 970170 627
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Leveys 627 mm
Syvyys 305 mm
Käyttöalue CNC-kuljetusvaunu
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, kuljetusvaunuun nro 970011; 970016 ripustettavaksi.

Sopii:

Leveys 452 mm järjestelmäkuljetusvaunuun nro 970011; 970016, koko 425/A.
Leveys 627 mm järjestelmäkuljetusvaunuun nro 970011; 970016, koot 627/A ja 627/B.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).