Hylla för systemtransportvagn 627 mm GARANT

Article no.: 970170 627
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 50 mm
Bredd 627 mm
Djup 305 mm
Användningsområde CNC-transportvagn
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, för upphängning i transportvagnar nr 970011; 970016.

Passar till:

Bredd 452 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 425/A.
Bredd 627 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A och 627/B.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).