Bandeja para carro transportador combinable, Anchura: 627mm

Número de artículo: 970170 627
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris antracita
Material Chapa de acero
Color gris
Anchura 627 mm
Profundidad 305 mm
Altura 50 mm
Tipo de producto estante de almacenamiento
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 970170 627
EAN / GTIN 4045197489821
Número del fabricante 970170 627
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, para enganchar en el carro transportador n.° 970011; 970016.

Idóneo para:

Anchura 452 mm para carro transportador combinable n.° 970011; 970016 en tam. 425/A.
Anchura 627 mm para carro transportador combinable n.° 970011; 970016 en tam. 627/A y 627/B.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 por recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).