Työjakkara, keinonahka, suojatulpat, matala

Tuote nro.: 965055
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli ilman pyöriä
Istuin-⌀ 350 mm
Korkeudensäätöalue 440 mm - 610 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Istuinmateriaalin väri musta
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965055
EAN / GTIN 4045197772664

Kuvaus

Malli:

Mukava pyörivä tekonahkapäällysteinen jakkara, oranssi kaksoissaumaus. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, rengasvapautus. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.
Istuinpinnan ⌀ 350 mm.
Kantavuus: 120 kg.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat