• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Arbetspall, konstläder, med glidknappar, låg

Art-nr.: 965055
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande utan rullar
sits-⌀ 350 mm
höjdinställningsområde 440 mm - 610 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta Konstläder
färg sitsmaterial svart
Produktslag Pall

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965055
EAN/GTIN 4045197772664
Tillverkarens nummer 965055
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Bekväm snurrpall av konstläder med orange dubbelfog med förskjutning. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Fotkors av aluminium med fem armar.
Sittytans ⌀ 350 mm.
Bärförmåga: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.