Munkazsámoly, műbőr, talpakkal, alacsony

Cikkszám: 965055
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap ⌀ 350 mm
Magasságállítási tartomány 440 mm - 610 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Műbőr
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája Zsámoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965055
EAN / GTIN 4045197772664
Gyártó száma 965055
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kényelmes műbőr forgózsámoly dupla narancssárga varrással. Az ülésmagasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható rugós mozgatóval. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőfelület ⌀ 350 mm.
Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.