{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Hyllytasokaappi | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 4 | |
Välilevyjen lukumäärä | 10 | |
Sopii rungon leveyteen | 1 000 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 140 mm | |
Sopii vetolaatikolle leveys E | 50 E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 26 E | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 850 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 445 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960825 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197345523 |