Set di divisori per cassetti con frontalino 4+10

Codice art.: 960825 4+10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 4
Numero di divisori in lamiera 10
Per corpo di larghezza 1.000 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 140 mm
Per cassetti larghezza in E 50 E
Per cassetti profondità in E 26 E
Per cassetti larghezza utile 850 mm
Per cassetti profondità utile 445 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960825 4+10
EAN / GTIN 4045197345523

Descrizione

Esecuzione:

Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n° articolo 960665) e portacodici a barre (n° articolo 960660).

Per:

Un set è sufficiente per un cassetto n. 957024 / 957026.

Per:

Cassetto n. art. 957026: 50×26 E

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960800: 4 pezzi
Divisore in lamiera n. art. 960550960570: 10 pz. Dim. 166

Nota:

Gli assortimenti per armadi modulari larghi 500 mm = 22 E possono essere personalizzati con divisore fessurata n. art. 960800 e divisori in lamiera da n. art. 960550 a 960600.