GARANT easyFix -räikänpidin, Räikän koko: 3/8tuuma

Tuote nro.: 955677 3/8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Räikän koko (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii räikkiin/jatkokappaleisiin 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Räikkäporan pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955677 3/8
EAN / GTIN 4062406197551
Valmistajan numero 955677 3/8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Räikänpidin mahdollistaa varustamisen räikällä, jossa on pidennykset ja murtonivel.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..