Easyfix spärrskaftshållare 3/8 tum

Article no.: 955677 3/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
passar för spärrnycklar/förlängare 3/8 tum
Produktslag Filhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955677 3/8
EAN / GTIN 4062406197551

Beskrivelse

Utförande:

Spärrskaftshållare för bekvämt åtkomlighet till ett spärrskaft med förlängare och universalknut.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.