Easyfix-magneettiklipsi 2

Tuote nro.: 955640 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,32 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    12,77 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
674 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 67 mm
Leveys 66 mm
Tuotetyyppi Magneettiklipsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049

Kuvaus

Malli:

Magneettiklipsi asiakirjojen ja piirustusten helppoon ja nopeaan kiinnitykseen.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Ohje:

Ripustettavissa ilman pohjalevyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki