Easyfix verktygshållare 90° 30 mm

Art-nr: 955555 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,40  SEK / st.
  • Från 5st.
    32,83  SEK / st.
på begäran
I lager
664 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 19 mm
effektivt djup 30 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta enkelt
Hakform Enkla krokar 90°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955555 30
EAN/GTIN 4062406195670

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.