Työkalujen säilytysjärjestelmäsarja 2 vetolaatikolle H2

Tuote nro.: 955061 H2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • soveltuu työpistevarustelulle: työkaluvaunu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
soveltuu työpistevarustelulle työkaluvaunu
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955061 H2
EAN / GTIN 4067263169192

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kiintolenkkiavainsarja nro 952435 koko 19: 1 kpl
Ruuvitalttavalikoima 953444 koko 11: 1 kpl
Pihtivalikoima nro 954208 koko 5: 1 kpl
Hylsyavainvalikoima nro 953704 koko 20: 1 kpl
Taivutettu kuusiokoloavainvalikoima nro 953147 koko 17: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat