Szerszámrendező rendszer készlet 2 fiókhoz H2

Cikkszám: 955061 H2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×16
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Kivitel Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955061 H2
EAN / GTIN 4067263169192

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
914520914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Csillag-villáskulcs készlet 952435 sz. 19 méret: 1 db
Csavarhúzó készlet 953444 sz. 11 méret: 1 db
Fogó készlet 954208 sz. 5 méret: 1 db
Dugókulcs készlet, 953704 sz. 20 méret: 1 db
Hajlított hatszögkulcs készlet, 953147 sz. 17 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek