kuulapäinen kuusiokoloväänninsarja 6

Tuote nro.: 952835 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×16
Leveys 150 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 6
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 6
Malli ruuvimeisselien kanssa
Paino 0,487 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952835 6
EAN / GTIN 4062406154646

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952835: 1 kpl
HOLEX-kuusiokoloavain, pallopää nro 627511 koot 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat