Merkintäliuskasarja 10 osaa 46

Tuote nro.: 951030 46
Aseta hinta 10 kpl (1,60 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 185 mm
Leveys 20,5 mm
Tuotetyyppi Merkintäkyltti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951030 46
EAN / GTIN 4062406304492

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat ja uudelleenkirjoitettavat merkintäliuskat GridLine-vetolaatikoiden vetimille. Painatus kummallakin puolella, harmaa ja oranssi.

Sopii:

GridLine-vetolaatikoiden vetimet.

Toimituksen sisältö:

Sarja à 10 kappaletta.
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
    Vetolaatikon hyötyleveys G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin