Sada popisovacích proužků 10dílná, Zásuvky užitečná šířka v G: 46

Artiklové číslo: 951030 46
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 34,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zásuvky užitečná šířka v G Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GridLine
Označení výrobce Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig
Vyrovnání horizontální
Obsah sady 10
Vhodné pro šířku etiket v G 46
Materiál plast
Délka 1 185 mm
Šířka 20,5 mm
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951030 46
EAN / GTIN 4062406304492
Číslo výrobce 951030 46
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výměnné popisovací proužky pro několikanásobné použití pro úchytky zásuvek GridLine. Oboustranně potištěné, šedé a oranžové.

Vhodné pro:

Úchytky zásuvek GridLine.

Rozsah dodávky:

Sada po 10 ks.