• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig, Schubladen-Nutzbreite in G: 46

Artikel-Nr.: 951030 46
Setpreis 10 Stück (1,46 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Nutzbreite in G Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GridLine
Herstellerbezeichnung Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig
Ausrichtung horizontal
Set-Inhalt 10
passend für Etikettenbreite in G 46
Material Kunststoff
Länge 1 185 mm
Breite 20,5 mm
Produktart Beschriftungsschild

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951030 46
EAN / GTIN 4062406304492
Herstellernummer 951030 46
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Austauschbare und wiederbeschreibbare Beschriftungsstreifen für Griffleisten der GridLine Schubladen. Beidseitig bedruckt, grau und orange.

Passend für:

Griffleisten der GridLine Schubladen.

Lieferumfang:

Set à 10 Stück.