Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima 125/1

Tuote nro.: 950242 125/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 36×16
Korkeus 100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 16
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950242 125/1
EAN / GTIN 4062406676612

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×16G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×16G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951560: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951510: 5 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja nro 951761: 20 × koko 125

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript