Tietokonepääte, Tyyppi: DE

Tuote nro.: 948111 DE
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP-suojausluokka: IP 41

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-suojausluokka IP 41
Korkeus 2 000 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 30
Syvyys G 20
Näyttölokeron hyötykorkeus 570 mm
Näyttölokeron hyötyleveys 690 mm
Näyttölokeron hyötysyvyys 458 mm
Suurin näytön koko 19 tuuma
Tarkistusikkunan korkeus 532 mm
Tarkistusikkunan leveys 552 mm
Tietokonelokeron hyötykorkeus 845 mm
Tietokonelokeron hyötyleveys 700 mm
Tietokonelokeron hyötysyvyys 470 mm
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Virtakytkin kyllä
Paino 77 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Tietokonetyöpiste

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 948111 DE
EAN / GTIN 4062406073664
Valmistajan numero 948111 DE
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monitorikaappi, jossa on tuuletin, enintään 19 tuuman putkinäytöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.
Näppäimistötaso lukkiutuu pääteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.
Tietokonekaappi, tuuletin ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun sähkövarustukseen kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001940217, 940801940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Tietokoneiden, näyttöjen, tulostimien ja muiden oheislaitteiden kuljetukseen, säilytytykseen ja käyttöön.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Käytä tietokonetta vain, kun tuuletin on päällä.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Älä kuormita laatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä nouse tai istu tietokonetyöpisteen päälle.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä peitä takapuolella olevaa rei’tettyä seinää kokonaan Easyfix-tarvikkeille optimaalista ilmanvaihtoa varten.
  • Pidä tuuletin ja ilmanvaihtoaukot vapaina, älä peitä.