Työkalukaappi täydellisenä, 7 laatikkoa, (ilman tilanjakovarusteita) 900/7S

Tuote nro.: 943211 900/7S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Kiinnitysapu: Punch out
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Kiinnitysapu Punch out
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Leveys × syvyys E 36×36 E
Malli 7S
Korkeus 1 000 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 725 mm
Leveys E 36 E
Syvyys E 36 E
Hyötykorkeus 900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 612 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 612 mm
Laatikoiden lukumäärä 7
Paino 132 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943211 900/7S
EAN / GTIN 4045197380562

Kuvaus

Malli:

Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Kaapin voi lukita keskitetysti. Yksittäisaukaisun varmistus estää usean laatikon aukeamisen samanaikaisesti. Pohjat rei'itetty 17 mm:n reikävälillä. Sisäpuolta kiertävät uraseinät (uraväli 17 mm). Laatikon etuseinämässä alumiinivedin. Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko, 100 % ulosvedettävä, kantavuus 75 kg.

Pintakäsittely:

Varastotuotteena runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Erikoisnettohinta koskee vain ilmoitettuja pintakäsittelyjä.
  • Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Sopivat tuotteet

Varaosat