Armario de herramientas completo con 7 cajones (sin material separador) 900/7S

Número de artículo: 943211 900/7S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ayuda de fijación: Punch out
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ayuda de fijación Punch out
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Modelo 7S
Altura 1.000 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 36 E
Altura útil 900 mm
Cajón anchura útil 612 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 7
Peso 132 kg
Tipo de producto Armario para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943211 900/7S
EAN / GTIN 4045197380562

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Armario con cierre centralizado. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Fondos de cajón taladrados a intervalos de 17 mm. Superficie interior rotatoria con paredes ranuradas (división17 mm). Cara frontal del cajón con tirador de aluminio. Cajones de extensión total, 100 % extraíbles, capacidad de carga 75 kg.

Lacado:

En existencias, cuerpo gris claro RAL 7035, Puertas azul señal RAL 5005 con revestimiento de polvo.

Nota:

  • Precio sólo aplicable con la pintura indicada.
  • Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Productos adecuados

Lista de repuestos