Lokeroalusta 6

Tuote nro.: 943160 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 24×6
  • Materiaali: sinkitty

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G 24×6
Materiaali sinkitty
Syvyys 600 mm
Leveys G 6
Hyötykorkeus 33 mm
Hyötyleveys 150 mm
Hyötysyvyys G 24
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943160 6
EAN / GTIN 4062406586225

Kuvaus

Malli:

Sinkittyä teräspeltiä, kahdella puolella taivutetut reunat.
Sisältää 4 Easyfix-muoviankkuria ulosvedettäviin pystyhyllyköihin kiinnittämistä varten.

Sopii:

Pystykaappiin nro 943104, 943114, 943115.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet