Kokonaan ulosvedettävä laatikko 200 kg 125 mm

Tuote nro.: 943011 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys × syvyys E 36×36 E
Leveys E 36E
Syvyys E 36E
Etukorkeus 125 mm
Hyötykorkeus 107 mm
Hyötyleveys 612 mm
Hyötysyvyys 612 mm
Sivuseinien korkeus 77 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus ei
Paino 14,5 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943011 125
EAN / GTIN 4045197379528

Kuvaus

Malli:

Pohjassa rei'itys 17 mm välein, sisäpuolella joka sivulla uraseinät (uraväli 17 mm). Laatikon etuseinämässä alumiinivedin.
Kokonaan ulosvedettävä vetolaatikko,100  % ulosvedettävä, kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko nro 943001, asennusvaunu nro  943225, koko 710/0, 943227 koko 960/0 ja apulaitteistokaapit nro 943228, 943229 ja 943232, koko 1020.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen laatikko, johon kuuluu 1 pari liukukiskoja (sis. profiilin kaappirungon asentamiseen).

Pintakäsittely:

Sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Kiinnitystyökalujen, esim. SK, HSK, VDI jne. säilytystä varten laatikoihin voidaan liittää laatikkoteline ryhmästä 97.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript