Volledig uittrekbare lade 200 kg 125 mm

Artikelnummer: 943011 125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Fronthoogte 125 mm
Nuttige hoogte 107 mm
Nuttige breedte 612 mm
Nuttige diepte 612 mm
Hoogte ladewanden 77 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Gewicht 14,5 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943011 125
EAN/GTIN 4045197379528

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 943001, montagewagen nr. 943225 maat 710/0, 943227 maat 960/0 en machinekasten nr. 943228, 943229 en 943232, telkens maat 1020.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Voor het opbergen van spangereedschap, bijv. SK, HSK, VDI enz. kunnen de lades met lade-interieurs uit groep 97 worden uitgerust.