Extensión total cajón 200 kg 125 mm

Número de artículo: 943011 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Anchura en E 36U
Profundidad en E 36U
Altura frontal 125 mm
Altura útil 107 mm
Anchura útil 612 mm
Profundidad útil 612 mm
Altura de la cara exterior 77 mm
con cajones desbloqueo individual no
Peso 14,5 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943011 125
EAN / GTIN 4045197379528

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, cara interior con paredes ranuradas todo alrededor (a intervalos de 17 mm). Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.
Cajón con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 200kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n. 943001, carros de montaje n. 943225 tam. 710/0, 943227 tam. 960/0 y armarios auxiliares para máquinas n. 943228, 943229 y 943232, correspondiente tam. 1020.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas de sujeción, por ej. SK, HSK, VDI, con soportes insertables de cajón del grupo 97.