{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 200 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 600 kg | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 000 mm | |
Leveys | 2 000 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Leveys G | 80 | |
Syvyys G | 28 | |
Hyötykorkeus | 845 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
ComfortClose | ei | |
Kahvan sijainti | ylhäällä | |
Paino | 173 kg | |
Tuotetyyppi | Raskaiden tavaroiden kaappi |
Tuotekoodi | 942365 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406072568 |