Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm

Prekės Nr.: 942365 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 200
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 600
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 200 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 600 kg
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 000 mm
Plotis 2 000 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 80
Gylis  G 28
Naud. aukštis 845 mm
Lentynų skaičius 4
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rankenos padėtis viršuje
Svoris 173 kg
Produkto rūšis Sunkių daiktų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942365 1000
EAN / GTIN 4062406072568
Gamintojo numeris 942365 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, pastiprintas modelis, tinka 200 kg kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.
Įrengta spinta 80 × 28G.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.