Skříň pro vysoké zatížení s Celoplechová posuvná dvířka, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 942365 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 1 mm; 1 mm
Povlak S práškovým lakem; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech; Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Výběr barev Volný výběr
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení Posuvná dvířka
Dveře přední S plným plechem
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná výška 845 mm
Korpus šířka v G 80
Korpus hloubka v G 28
Nosnost 1 600 kg; 200 kg
Nosnost plošně rozložená ne; ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Fachboden
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 173 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 2 000 mm
Celková hloubka 700 mm
Celková výška 1 000 mm
Korpus šířka 2 000 mm
Korpus hloubka 700 mm
Korpus výška 1 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942365 1000
EAN / GTIN 4062406072568
Číslo výrobce 942365 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zesílené boční stěny pro upevnění polic v zesíleném provedení pro 200 kg v 25 mm rastru. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem na rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®. Skříně se zesíleným dnem, bez nivelačního podstavce.
Osazená skříň v 80×28G.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police pro skříně na těžké zboží GridLine viz č. 942610.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.