Piirustuksenripustuslista ripustusmagneetein 1500

Tuote nro.: 928211 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Multifix
Leveys 1 440 mm
Hyötyleveys 1 440 mm
Korkeus 90 mm
Magneettien määrä 3
Sopii tyyppiin 1500
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A0 asti
Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928211 1500
EAN / GTIN 4062406113643

Kuvaus

Malli:

Piirustuksenpidin, joka tarkoitettu ripustettavaksi kannatinpylväisiin nro 928010. Piirustusten kiinnitys magneeteilla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010 ja materiaalivaunu 918590.

Erikoistarvike:

Ripustusmagneetit nro 956810.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat