Držák na výkresy s organizačními magnety, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 928211 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Workstation
Barva Šedá
Výběr barev Volný výběr
Vhodné pro Výkresy
Vhodné pro formát papíru max. DIN A0
Užitná šířka 1 440 mm
Druh produktu držák
Materiál ocel
Šířka 1 440 mm
Výška 90 mm
Počet 3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928211 1500
EAN / GTIN 4062406113643
Číslo výrobce 928211 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák na výkresy pro zavěšení do nosných sloupků č. 928010. Sevření výkresů magnety.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, vozík na materiál č. 918590.

Zvláštní příslušenství:

Organizační magnety č. 956810.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.