Laatikostorunko 24G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla 600 mm

Tuote nro.: 927730 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 525 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 525 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kotelo avoin ylhäältä ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 30,5 kg
Tuotetyyppi Työpajan pyörillä varustettu laatikosto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927730 600
EAN / GTIN 4062406111779

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Suojuksessa uritettu kumimatto, vierintäreunus ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat.
2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismille) ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus.
Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Runkoon saa asettaa vain laatikot nro 927805!
Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työpaikkojen nro 920301920316 alle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet