Lukkosuojus ryhmän 94 laatikostokehyksiin ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914236
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa tappihaittasylinterilukon kiinnittämiseen
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Elokuu 2008
Suojuslevyn materiaali muovi
Väri musta
Käyttöalue HO-lukitusjärjestelmä
merkintäkenttä kyllä
lieriömäisen sovittimen ⌀ 15 mm
Sisänelikulma 6 mm
muuta kiinnitysmateriaalia ei tarvita kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkosuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914236
EAN / GTIN 4045197492357

Kuvaus

Sopii:

Laatikostorungot ESD-työkalukaappeihin nro 927516927531 sekä työkalukaappeihin nro 930505931555 ja nro 942801944101, hyllyjärjestelmien keskuslukitukset nro 935590, 935595 ja nro 946400, 946435, 946405, 946425. Myös KOMBI-työpenkkien nro 933435933450, sekä työpenkkien nro 970600970610 ja työkalukaapin nro 970780 ja 970785 laatikostorunko.

Toimituksen sisältö:

Lukkosuojus, jossa sylinterimäinen sovitin (⌀ 15 mm), 6 mm:n sisänelikulma. Suojus kiinnitetään klipsien avulla. Muita kiinnitysmateriaaleja ei tarvita.