• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou, ⌀ odjehlovací hlavy: 8,3mm

Artiklové číslo: 838610 8,3
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
382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ odjehlovací hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odjehlovací hlava
Materiál ocel
Šířka čepele 8,3 mm
Úhel řezu 90 stupně
Typ čepele Odjehlovací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838610 8,3
EAN / GTIN 7290003234172
Číslo výrobce BC8301

Popis

Použití:

K snadnému a čistému odjehlování a sražení hran u otvorů pomocí klikového systému pro různé materiály.

Vhodné pro:

Odjehlovač Roto-Drive č. 838605 / 838611.