Jakoavain 375 mm

Tuote nro.: 814001 375
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 375 mm
Suurin avainkoko 44 mm
Kokonaispituus 15 tuuma
Kidan asento 22 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu ja karkaistu
kipinöimätön ei
Asteikko kyllä
Kahvan päällyste ei
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814001 375
EAN / GTIN 4062406072094

Kuvaus

Malli:

Kapea muoto kaksois-T-profiilivarrella. Kidan asento 22°. Muottiintaottu ja karkaistu. Asteikko kidassa.
Jakoavain kromattu.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin