Clés à molette 375 mm

Réf.: 814001 375
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 375 mm
Ouverture maximale 44 mm
Longueur totale 15 pouce
Position de la mâchoire 22 degré
Procédé de fabrication Forgées et trempées
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine non
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814001 375
EAN / GTIN 4062406072094

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Clé à molette chromée.
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier