Hihnaväännin 22/600 mm

Tuote nro.: 811390 22/600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 22 mm
Varren kokonaispituus 236 mm
Avautuman ⌀ 200 mm
nauhan pituus 600 mm
Nauhan materiaali Luistamaton kumikangas
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811390 22/600
EAN / GTIN 4018754048137
Valmistajan numero 76500001

Kuvaus

Malli:

Luistamaton kumikudosnauha.

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa suurihalkaisijaisten osien kiinnittämiseen.
Öljyn- ja vedensuodattimille sekä herkille ruuveille ⌀ 200 mm:iin asti.

Varaosa:

Varakudosnauha nauha-avaimelle, ks. nro 811395.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat