Höylä, jossa kääntöterä 48 mm

Tuote nro.: 793750 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 48 mm
Tuotetyyppi Höylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 793750 48
EAN / GTIN 7612101082545
Valmistajan numero 310EVO

Kuvaus

Malli:

Höylän runko metallia, kädensijat kestävää muovia. Suorana pysyvä höylänrunko metallisen yksittäislamellirakenteen ansiosta. Nopea teränvaihto kääntöterien avulla, varaterien säilytys kädensijassa.
Höylä, neljä vaihtoterää.

Etu:

  • 3 höylää yhdessä − voidaan käyttää puhdistus-, viimeistely- ja rouhintahöylänä,
  • höylänterää ei tarvitse teroittaa eikä silottaa,
  • lastunpoiston portaaton hienosäätö,
  • kulutuksenkestävä metallinen runko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat