Rabot avec couteau réversible 48 mm

Réf.: 793750 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur couteau 48 mm
Type de produit Rabots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 793750 48
EAN / GTIN 7612101082545
Réf. fabricant 310EVO

Description

Exécution:

Corps du rabot en métal avec poignées en plastique résistant. Semelle indéformable grâce à la présence de différentes couches métalliques. Changement rapide des couteauxréversibles, rangés dans le magasin; situé dans la pognée du rabot.
Rabot avec 4 couteaux de rechange.

Avantage(s):

  • 3 rabots en 1, utilisation tour à tour comme rabot à planir, de finition et ébauche.
  • Affûtage et dressage du couteau superflus.
  • Réglage de précision progressif de l’enlèvement des copeaux.
  • Semelle de rabot métallique, sans usure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange