• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hoblík s vyměnitelným nožem, Šířka nože: 48mm

Artiklové číslo: 793750 48
Sleva
4 414,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka nože (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část Gehäuse; Griff; Gehäuse; Griff; Klinge
Barva červená; Černá; stříbrná
Počet čepelí v rukojeti 4
Vlastnosti Výměnná čepel; Vícestupňové nastavení
Materiál čepele ocel
Šířka čepele 48 mm
Řezné hrany 2násobné použití
Materiálu rukojeť plast
Čepele v rukojeti ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 793750 48
EAN / GTIN 7612101082545
Číslo výrobce 310EVO
Výrobce/odpovědná osoba Karl Brück Nachf. GmbH, Hommeswiese 137-139, 57258 Freudenberg, Deutschland, www.brueck-freudenberg.de

Popis

Provedení:

Kovové těleso hoblíku s rukojeťmi z plastu s vysokou pevností. Tvarově stálá deska hoblíku díky konstrukci z jednotlivých kovových lamel. Rychlá výměna nože díky použití vyměnitelných nožů a zásobníku náhradních nožů v rukojeti.
Hoblík včetně 4 náhradních nožů.

Výhoda:

  • 3 hoblíky v 1, protože je použitelný jako hladící a hrubovací hoblík.
  • Již žádné broušení a obtahování nože hoblíku.
  • Plynulé nastavování úběru třísek.
  • Kovová deska hoblíku nepodléhající opotřebení.