Kovametallikärkinen iskuporasarja ”MX4” 5-10 mm

Tuote nro.: 789060 5-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Pakkaus muovilaatikko
Terien lkm Z 4
Poran ⌀ 5 mm - 10 mm
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Valmistajan numero 4932352833

Kuvaus

Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus nelisärmäisen kärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä kaksisärmäiseen kärkeen verrattuna. Tilava nelikerteinen muotoilu. TARGET TIP TECHNOLOGY - terävämpi taivutettu kärki:
Täsmällisempi poraus, ei luiskahtamista pinnalta, aggressiivisempi betoniteräkseen ja nopeampi porausnopeus.
PGM-sertifioitu - täsmälliset, tulpille sopivat porausreiät, sekä kemiallisille että mekaanisille ankkureille.
Muovikotelossa.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. 4-kierre-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Sisältö:

Iskupora nro 789050: à 1 kpl
koko 5; 6 Pituus 110 mm;
koko 6; 8; 10 Pituus 160 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat