{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Rebites cegos PolyBulb® | |
| Material do mandril de rebite | Aço, galvanizado | |
| Material do rebite oco | Liga de alumínio | |
| Forma da cabeça | FK | |
| Área de aperto | 6 mm - 10 mm | |
| Diâmetro do furo | 4,9 mm | |
| Número de rebites (unidade) | 250 | |
| Diâmetro do rebite oco D | 4,8 mm | |
| Comprimento do rebite oco L | 16 mm | |
| Tipo de produto | Rebites |
| Número do artigo | 771030 4,8/16 | |
| EAN/GTIN | 4007081944847 | |
| Número do fabricante | 1450474 | |
| Fabricante/responsável | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |